SIEMENS - CURRENT MON. S2 STD. 24-240V UC SCREW SX024858 - 3RR2243-1FW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 8-80 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
3-fázisú túláram lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024858
Gyártói cikkszám
3RR2243-1FW30
Gyártói típuskód
3RR2243-1FW30
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
8-80 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
3-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
99 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
-99999
Szélesség:
55 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
112 mm
- 3RT2 kontaktorra szerelhető
- Látszólagos/aktív áram felügyelet: 8...80 A
- Frekvencia: 20...400 Hz
- 3 fázisú tápellátás: 24-240 V AC/DC
- 1 váltóérintkező, 1 félvezető kimenet riasztáshoz és figyelmeztetéshez
- Bekapcsolási késleltetés: 0-99 s
- Zajimpulzus-elnyomás: 0-30 s
- Szünet hiba után: 0-300 perc
- Csavaros csatlakozási rendszer
- IO-Link csatlakozás lehetősége
- Analóg és digitálisan állítható változatok elérhetők
- Megbízható felügyelet a kábelszakadás, fázishiba/szekvencia, hibaáram és motorblokkolás esetén
- Gyors és megbízható diagnosztika aktuális értékek kijelzésével és egyértelmű hibaüzenetekkel
- Pénzmegtakarítás, mivel egyetlen eszköz elegendő a motor teljes nyomatékgörbéjének figyeléséhez
- Közvetlen csatlakoztatás a 3RT2 kontaktorokhoz, csökkentve a huzalozási költségeket
- Széles körű, globális használatra szánt tápegységek előnyei
- Önálló telepítéshez megfelelő tartók állnak rendelkezésre
Felügyeleti relé
A Felügyeleti relé célja a motorok és áramkörök megbízható felügyelete, biztosítva ezzel a nagyobb üzemelési rendelkezésre állást.