SIEMENS - CURRENT MONIT. F. IO-LINK S0 SCREW SX024862 - 3RR2442-1AA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 4-40 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
3-fázisú túláram lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024862
Gyártói cikkszám
3RR2442-1AA40
Gyártói típuskód
3RR2442-1AA40
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
4-40 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
3-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
-99999--99999 V
Váltóérintkezők száma:
-99999
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
999.9 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
999.9 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
-99999--99999 V
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
-99999
Szélesség:
45 mm
Magasság:
87 mm
Mélység:
91 mm
- 3RT2 kontaktorra szerelhető
- Áram felügyelet: 4-40 A, 20-400 Hz, 3 fázis
- Tápfeszültség: 24 V DC
- 1 váltóérintkező
- Áram túllövés és alullövés figyelése
- Áram-megszakítási szekvencia, áram-aszimmetria fáziskapcsoló fázishiba
- Üzemóra számláló
- Automatikus vagy kézi visszaállítás
- BE-késleltetés: 0-9999,9 s
- KI-késleltetés: 0-9999,9 s
- Újrazárás késleltetése: 0-300 perc
- Csavaros csatlakozási rendszer
- IO-Link csatlakozás lehetősége
- Megbízható felügyelet a kábelszakadás, fázishiba/szekvencia, hibaáram és motorblokkolás esetén
- Gyors és megbízható diagnosztika aktuális értékek kijelzésével és egyértelmű hibaüzenetekkel
- Pénzmegtakarítás, mivel egyetlen eszköz elegendő a motor teljes nyomatékgörbéjének figyeléséhez
- Közvetlen csatlakoztatás a 3RT2 kontaktorokhoz, csökkentve a huzalozási költségeket
- Széles körű, globális használatra szánt tápegységek elérhetősége
- Analóg és digitálisan állítható változatok különböző árammérési tartományokkal
- Önálló telepítéshez megfelelő tartók elérhetősége
Áramfigyelő relé IO-Linkhez
A termék célja a látszólagos és aktív áram felügyelete 4-40 A tartományban, biztosítva a megbízható működést és diagnosztikát.