SIEMENS - CURRENT MONIT. F. IO-LINK S00 SPRING SX024861 - 3RR2441-2AA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 1.6-16 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
3-fázisú túláram lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024861
Gyártói cikkszám
3RR2441-2AA40
Gyártói típuskód
3RR2441-2AA40
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
1.6-16 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
3-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
-99999--99999 V
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Váltóérintkezők száma:
-99999
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
999.9 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
999.9 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
-99999--99999 V
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
-99999
Szélesség:
45 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
80 mm