Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CURRENT SUPPLY (UNSCREENED), IP00 SX031368 - 4AV3601-2EB00-0A

MásolásMásolás
SIEMENS - CURRENT SUPPLY (UNSCREENED), IP00 SX031368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 80 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Rövidzárbiztos - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031368

Gyártói cikkszám

4AV3601-2EB00-0A

Gyártói típuskód

4AV3601-2EB00-0A

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

80 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

295000 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

255000 mm

Mélység:

290000 mm

Beépítési szélesség:

295000 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Falra szerelhető:

Nem

CURRENT SUPPLY (UNSCREENED), IP00