SIEMENS - CURRENT TRANSFORMER, 3-PHASE SX030061 - 3UF1868-3GA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 820 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.1 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030061
Gyártói cikkszám
3UF1868-3GA00
Gyártói típuskód
3UF1868-3GA00
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
820 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0.1 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Igen
Primer bemenetek száma:
3
Áramváltó, 3-fázisú kontaktor-szereléshez és önálló telepítéshez 820 A / 1 A, 0,1 VA Tegyen egy lépést a jövőbe a SIMOCODE pro segítségével.