Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D II félvezvédő bizt betét gR 16A 500VAC/DC GT55947 - 5SD420

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D II félvezvédő bizt betét gR 16A 500VAC/DC GT55947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 16 A

  • Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021423

Sonepar cikkszám

GT55947

Gyártói cikkszám

5SD420

Gyártói típuskód

5SD420

Méret:

DII

Névleges áram:

16 A

Kioldási karakterisztika:

szupergyors (FF)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Színkód:

szürke

    Szilárd biztosíték 500 V félvezető védelemhez

    A termék egy gyors működésű biztosíték, amely 500 V feszültségű félvezető védelemhez készült.

    Technikai részletek:

    • DII méret
    • E27 foglalat
    • 16A áramerősség
    • Gyors működés

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a félvezetők számára
    • Megbízható és gyors reagálás a túláramra
    • Könnyű telepítés az E27 foglalatnak köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek