Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D II félvezvédő bizt betét gR 25A 500VAC/DC GT47939 - 5SD440

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D II félvezvédő bizt betét gR 25A 500VAC/DC GT47939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 25 A

  • Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021447

Sonepar cikkszám

GT47939

Gyártói cikkszám

5SD440

Gyártói típuskód

5SD440

Méret:

DII

Névleges áram:

25 A

Kioldási karakterisztika:

szupergyors (FF)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Színkód:

sárga

    Szilárd biztosíték 500 V félvezető védelemhez

    A termék egy gyors működésű, DII méretű biztosíték, amely 500 V feszültségű félvezető védelemhez készült, 25A áramerősséggel.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 500 V
    • Áramerősség: 25 A
    • Méret: DII
    • Gyors működésű védelem

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a félvezetők számára
    • Gyors reakcióidő a túláramok esetén
    • Kompatibilis különböző alkalmazásokkal