Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D II félvezvédő bizt betét gR 30A 500VAC/DC gyors SN007164 - 5SD480

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D II félvezvédő bizt betét gR 30A 500VAC/DC gyors SN007164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 30 A

  • Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021485

Sonepar cikkszám

SN007164

Gyártói cikkszám

5SD480

Gyártói típuskód

5SD480

Méret:

DII

Névleges áram:

30 A

Kioldási karakterisztika:

szupergyors (FF)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Színkód:

egyéb

    Szilárd biztosíték 500 V félvezető védelemhez

    A termék egy gyors működésű biztosíték, amely 500 V feszültségű félvezető védelmet biztosít.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 500 V
    • Áram: 30 A
    • Típus: DII
    • Foglalat: E27
    • Működési sebesség: Gyors

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem a félvezetők számára.
    • Gyors reagálás a túláramok esetén.
    • Könnyű telepítés az E27 foglalatnak köszönhetően.
    • Megbízható működés a DII típusú biztosítékok között.