Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D III 2A lomha bizt betét gL/gG E33 690V GT26779 - 5SD8002

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D III   2A lomha bizt betét gL/gG E33 690V GT26779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 2 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021645

Sonepar cikkszám

GT26779

Gyártói cikkszám

5SD8002

Gyártói típuskód

5SD8002

Méret:

DIII

Névleges áram:

2 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

690 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

rózsaszín

    DIAZED biztosíték 690 V kábel- és vezetékvédelemhez Üzemi osztály gG Méret DIII, E33, 2A

    A DIAZED biztosíték célja a 690 V-os kábelek és vezetékek védelme, biztosítva a megbízható működést és a biztonságot.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 690 V
    • Üzemi osztály: gG
    • Méret: DIII
    • Feszültség alatti áram: 2A

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem a kábelek és vezetékek számára.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.
    • Megbízható működés a különböző ipari alkalmazásokban.