Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D III 50A lomha bizt betét gL/gG E33 690V GT38528 - 5SD8050

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D III 50A lomha bizt betét gL/gG E33 690V GT38528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 50 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021720

Sonepar cikkszám

GT38528

Gyártói cikkszám

5SD8050

Gyártói típuskód

5SD8050

Méret:

DIII

Névleges áram:

50 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

690 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

fehér

DIAZED biztosíték 690 V kábel- és vezetékvédelemhez Üzemi osztály gG Méret DIII, E33, 50 A