Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D III félvezvédő bizt betét gR 50A 500VAC/DC GT81891 - 5SD460

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D III félvezvédő bizt betét gR 50A 500VAC/DC GT81891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 50 A

  • Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021461

Sonepar cikkszám

GT81891

Gyártói cikkszám

5SD460

Gyártói típuskód

5SD460

Méret:

DIII

Névleges áram:

50 A

Kioldási karakterisztika:

szupergyors (FF)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Színkód:

fehér

    Szilárd biztosíték 500 V félvezető védelemhez

    A termék egy gyors működésű biztosíték, amely 500 V feszültségű félvezető védelemhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 500 V
    • Gyors működés
    • DIII méret
    • E33 méret
    • Áramerősség: 50A

    Ügyfélelőnyök:

    • Hatékony védelem a félvezetők számára
    • Gyors reakcióidő a túláramok esetén
    • Megbízható működés különböző alkalmazásokban