SIEMENS - D illesztő betét D02/20 A Neozed GT36946 - 5SH5020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 20 A
Színkód - kék
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869024417
Sonepar cikkszám
GT36946
Gyártói cikkszám
5SH5020
Gyártói típuskód
5SH5020
Méret:
D02
Névleges áram:
20 A
Színkód:
kék
- Harmonizált termék- és tartozékok választék.
- Biztosítja a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
- 1906 óta bizonyított minőség.
- Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.
Neozed adapterhüvely D02 20 A
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.