SIEMENS - D illesztő betét D02/35 A Neozed GT63613 - 5SH5035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 35 A
Színkód - fekete
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869024431
Sonepar cikkszám
GT63613
Gyártói cikkszám
5SH5035
Gyártói típuskód
5SH5035
Méret:
D02
Névleges áram:
35 A
Színkód:
fekete
- Harmonizált termék- és tartozékok választék.
- Biztosítja a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
- 1906 óta bizonyított minőség.
- Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.
Neozed adapterhüvely D02 35 A
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.