Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D-ILLESZTÖ CSAVAR DII/E27 16A SX031566 - 5SH314

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D-ILLESZTÖ CSAVAR DII/E27 16A SX031566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 16 A

  • Színkód - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031566

Gyártói cikkszám

5SH314

Gyártói típuskód

5SH314

Méret:

DII

Névleges áram:

16 A

Színkód:

szürke

    Adaptercsavar DII/E27

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat esetén.
    • Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.