Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D-ILLESZTÖ CSAVAR DII/E27 20A SX031567 - 5SH315

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D-ILLESZTÖ CSAVAR DII/E27 20A SX031567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 20 A

  • Színkód - kék

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031567

Gyártói cikkszám

5SH315

Gyártói típuskód

5SH315

Méret:

DII

Névleges áram:

20 A

Színkód:

kék

    Adaptercsavar DII/E27, 20A NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek hatékony védelmet nyújtanak a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Megbízható védelmet nyújt a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
    • Széles választék a különböző igények kielégítésére az elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban.