Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D illesztő csavar DII/E27 25A GT47938 - 5SH316

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D illesztő csavar DII/E27 25A GT47938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 25 A

  • Színkód - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869023915

Sonepar cikkszám

GT47938

Gyártói cikkszám

5SH316

Gyártói típuskód

5SH316

Méret:

DII

Névleges áram:

25 A

Színkód:

sárga

    Adaptercsavar DII/E27, 25A NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek hatékony védelmet nyújtanak a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
    • Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Megbízható működés elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban.