Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D-ILLESZTÖ CSAVAR DIII/E33 35A SX031568 - 5SH317

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D-ILLESZTÖ CSAVAR DIII/E33 35A SX031568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 35 A

  • Színkód - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031568

Gyártói cikkszám

5SH317

Gyártói típuskód

5SH317

Méret:

DIII

Névleges áram:

35 A

Színkód:

fekete

    Adaptercsavar DIII/E33, 35A NEOZED és DIAZED

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek hatékony védelmet nyújtanak a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet és berendezések számára.
    • Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.