SIEMENS - D-ILLESZTÖ CSAVAR DIII/E33 63A SX031570 - 5SH320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Névleges áram - 63 A
Színkód - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031570
Gyártói cikkszám
5SH320
Gyártói típuskód
5SH320
Méret:
DIII
Névleges áram:
63 A
Színkód:
réz
- Harmonizált termék- és tartozékok választék.
- Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
- 1906 óta bizonyított minőség.
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
- Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
- Széleskörű alkalmazhatóság elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban.
Adaptercsavar DIII/E33, 63A NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.