Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D illesztő csavaros sapka porcelán D02 63A GT48389 - 5SH4362

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D illesztő csavaros sapka porcelán D02 63A GT48389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869095790

Sonepar cikkszám

GT48389

Gyártói cikkszám

5SH4362

Gyártói típuskód

5SH4362

Méret:

D02

Anyag:

porcelán

    Neozed csavaros kupak Porcelán méretű D02, 63A

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.