Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D illesztő csavaros sapka porcelán D02 63A GT63614 - 5SH4163

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D illesztő csavaros sapka porcelán D02 63A GT63614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869024332

Sonepar cikkszám

GT63614

Gyártói cikkszám

5SH4163

Gyártói típuskód

5SH4163

Méret:

D02

Anyag:

műanyag

    Neozed csavaros kupak

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.

    Technikai részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használják.