Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D0-LOVAS ALJZAT 63A 5/10MM 27B SX031530 - 5SG6206

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D0-LOVAS ALJZAT 63A 5/10MM 27B SX031530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031530

Gyártói cikkszám

5SG6206

Gyártói típuskód

5SG6206

Méret:

D02

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

sínrendszer

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

    Neozed

    A NEOZED biztosítéktalp egy 3 pólusú, 63 A áramellátásra tervezett eszköz, amely 400 V AC és 250 V DC feszültségekhez használható.

    Technikai részletek:

    • 3 pólusú
    • 63 A áram
    • Un AC: 400 V
    • Un DC: 250 V
    • Sínrendszerhez 8US 60 mm fedéllel 27 mm

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható védelem az elektromos rendszerek számára
    • Könnyű telepítés a sínrendszerhez való illeszkedés miatt
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző feszültségekhez