Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D0-LOVAS ALJZAT 63A 5/10MM 36B SX031531 - 5SG6207

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D0-LOVAS ALJZAT 63A 5/10MM 36B SX031531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031531

Gyártói cikkszám

5SG6207

Gyártói típuskód

5SG6207

Méret:

D02

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

sínrendszer

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

NEOZED, biztosítéktalp, D02, 3 pólusú, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, Sínrendszerhez 8US 60 mm fedéllel 36mm