SIEMENS - D0-SWITCH-DISC. 63A 60MM BUSBAR-SYS. LED SX031540 - 5SG7234-2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031540
Gyártói cikkszám
5SG7234-2
Gyártói típuskód
5SG7234-2
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
D0 KAPCSOLÓ-KAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÉK 400V D02 63A 3 PÓLUSÚ 60MM-ES SÍNRENDSZERHOZ, CSAVARNÉLKÜLI TERMÉKEKHEZ, LED-JELZÉSsel