Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D0-SWITCH-DISC. 63A 60MM BUSBAR-SYSTEM SX031539 - 5SG7234-1

MásolásMásolás
SIEMENS - D0-SWITCH-DISC. 63A 60MM BUSBAR-SYSTEM SX031539

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 3

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031539

Gyártói cikkszám

5SG7234-1

Gyártói típuskód

5SG7234-1

Pólusszám:

3

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

D0-KAPCSOLÓ-KAPCSOLÓ-BIZTOSÍTÉK 400V D02 63A 3-PÓLUS 60MM-ES SÍNRENDSZERHOZ, CSAVARNÉLKÜLI TERMÉKEKKEL