Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D01 4A gL/gG vezvédő bizt betét GT88071 - 5SE2304

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D01  4A gL/gG vezvédő bizt betét GT88071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - barna

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869005935

Sonepar cikkszám

GT88071

Gyártói cikkszám

5SE2304

Gyártói típuskód

5SE2304 Neozed

Méret:

D01

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

barna

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 4A gL/gG vezvédő bizt betét