Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D01 6A gL/gG vezvédő bizt betét GT48382 - 5SE2306

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D01  6A gL/gG vezvédő bizt betét GT48382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - zöld

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869005942

Sonepar cikkszám

GT48382

Gyártói cikkszám

5SE2306

Gyártói típuskód

5SE2306 Neozed

Méret:

D01

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

zöld

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 6A gL/gG vezvédő bizt betét