Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - D01 bizt alj kalapsínre 1pol 16A NEOZED GT80802 - 5SG1330

MásolásMásolás
SIEMENS - D01 bizt alj kalapsínre 1pol 16A NEOZED GT80802

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D01

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869192680

Sonepar cikkszám

GT80802

Gyártói cikkszám

5SG1330

Gyártói típuskód

5SG1330

Méret:

D01

Pólusszám:

1

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

egyéb

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; D01 bizt alj kalapsínre 1pol 16A NEOZED