Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D01 félvezvédő bizt betét gR 10A 400VAC/DC GT45986 - 5SE1310

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D01 félvezvédő bizt betét gR 10A 400VAC/DC GT45986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - piros

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869298665

Sonepar cikkszám

GT45986

Gyártói cikkszám

5SE1310

Gyártói típuskód

5SE1310

Méret:

D01

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

piros

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

    Neozed biztosíték-link, D01, 10 A, gR

    A Siemens SILIZED félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlat hatásaitól, megbízható leállást biztosítva túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Un AC: 400 V
    • Un DC: 250 V
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • Elérhető DIAZED és NEOZED kivitelben
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzetnek és a berendezéseknek
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Alkalmazható frekvenciaváltók, UPS-rendszerek és motorok lágyindítói esetén