Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D01bizt alj kalapsínre 3pol 16A NEOZED SN072221 - 5SG5301

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D01bizt alj kalapsínre 3pol 16A NEOZED SN072221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869319209

Sonepar cikkszám

SN072221

Gyártói cikkszám

5SG5301

Gyártói típuskód

5SG5301

Méret:

D01

Pólusszám:

3

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

NEOZED, biztosítéktalp, D01, 3 pólusú, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, kettős keretes kivezetéssel NEOZED biztosítéktalpok 5SG1, 5SG5 hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból. A Siemens NEOZED biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON