Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D02 20A gL/gG vezvédő bizt betét GT37139 - 5SE2320

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D02  20A gL/gG vezvédő bizt betét GT37139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - kék

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869005973

Sonepar cikkszám

GT37139

Gyártói cikkszám

5SE2320

Gyártói típuskód

5SE2320 Neozed

Méret:

D02

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

kék

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 20A gL/gG vezvédő bizt betét