Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D02 32A gL/gG vezvédő bizt betét GT63616 - 5SE2332

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D02  32A gL/gG vezvédő bizt betét GT63616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869236667

Sonepar cikkszám

GT63616

Gyártói cikkszám

5SE2332

Gyártói típuskód

5SE2332 Neozed

Méret:

D02

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 32A gL/gG vezvédő bizt betét