Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D02 35A gL/gG vezvédő bizt betét GT63617 - 5SE2335

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D02  35A gL/gG vezvédő bizt betét GT63617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 35 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869005997

Sonepar cikkszám

GT63617

Gyártói cikkszám

5SE2335

Gyártói típuskód

5SE2335 Neozed

Méret:

D02

Névleges áram:

35 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 35A gL/gG vezvédő bizt betét