SIEMENS - D02 63A gL/gG vezvédő bizt betét GT63513 - 5SE2363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - réz
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869006017
Sonepar cikkszám
GT63513
Gyártói cikkszám
5SE2363
Gyártói típuskód
5SE2363
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
réz
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
- D02
- 63 A
- gG
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- ezüst bevonatú érintkezősapkákkal
- Magas szintű védelem a túláramok ellen.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az AC és DC rendszerekben.
- Hosszú élettartam a minőségi anyagok használatának köszönhetően.
Neozed biztosíték
A NEOZED biztosíték egy megbízható védelmi megoldás, amely segít a túláramok elleni védelemben.