Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - D02 bizt alj kalapsínre 1pol 63A NEOZED GT36944 - 5SG1655

MásolásMásolás
SIEMENS - D02 bizt alj kalapsínre 1pol 63A NEOZED GT36944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869302973

Sonepar cikkszám

GT36944

Gyártói cikkszám

5SG1655

Gyártói típuskód

5SG1655

Méret:

D02

Pólusszám:

1

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

porcelán

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02 bizt alj kalapsínre 1pol 63A NEOZED