Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D02 bizt alj kalapsínre 1pol 63A NEOZED SN105037 - 5SG1653

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D02 bizt alj kalapsínre 1pol 63A NEOZED SN105037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869302942

Sonepar cikkszám

SN105037

Gyártói cikkszám

5SG1653

Gyártói típuskód

5SG1653

Méret:

D02

Pólusszám:

1

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

porcelán

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

NEOZED, biztosítéktalp, D02, 1 pólusú, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V Schellenklemme bemeneti kapocs: nyeregkapocs kimenő kapocs: NEOZED biztosítéktalpok 5SG1, 5SG5 hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból. A Siemens NEOZED biztosítékrendszere az ele