SIEMENS - D02 bizt alj kalapsínre 3pol NEOZED GT48383 - 5SG5701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - DIN-sín
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869319216
Sonepar cikkszám
GT48383
Gyártói cikkszám
5SG5701
Gyártói típuskód
5SG5701
Méret:
D02
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
- 3 pólusú, 63 A
- Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
- Kettős keretes kivezetéssel
- Hőre keményedő műanyagból/öntött műanyagból készült
- Kompatibilis a 5SG1 és 5SG5 típusokkal
- A személyzet biztonsága érintésmentes csatlakozókkal a bejövő és kimenő adagolónál.
- Dupla kapocskamrák lehetővé teszik két különböző keresztmetszetű vezeték csatlakoztatását.
- Kompaktabb kialakítás, mint a DIAZED, így helyet takarít meg az elosztótáblában.
- A vezetékek jobban látható, tisztábban elhelyezett és ellenőrizhető csatlakozása.
- Két típussorozat különböző csatlakozókapcsokkal növeli a lehetséges alkalmazások számát.
Neozed, biztosítéktalp, D02
A Siemens NEOZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára egy megbízható leállítási funkció révén túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.