Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - D02 félvezvédő bizt betét gR 20A 400VAC/DC GT02090 - 5SE1320

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - D02 félvezvédő bizt betét gR 20A 400VAC/DC GT02090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - kék

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869298689

Sonepar cikkszám

GT02090

Gyártói cikkszám

5SE1320

Gyártói típuskód

5SE1320

Méret:

D02

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

kék

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

    Neozed biztosíték-link, D02, 20 A, gR

    A Siemens SILIZED félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlat hatásaitól, biztosítva a megbízható leállást túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Un AC: 400 V
    • Un DC: 250 V
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • Elérhető DIAZED és NEOZED kivitelben
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
    • Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzetnek és a berendezéseknek
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Alkalmazható frekvenciaváltók bemeneti áramkörében és egyenáramú körben
    • Kompatibilis UPS-rendszerekkel és motorok lágyindítóival