SIEMENS - D02-LOVAS-BIZT.TERH.SZAKASZ.KAPCS. 3P SX031538 - 5SG7230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031538
Gyártói cikkszám
5SG7230
Gyártói típuskód
5SG7230
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
- Be: 63 A
- Un AC: 400 V
- Gyűjtősín rendszerhez 8US 60 mm
- Hatékony védelem a túláram ellen.
- Könnyű telepítés a gyűjtősín rendszerhez.
- Megbízható működés 400 V AC feszültség mellett.
Minizált, Szakaszoló biztosítékkal, D02, 3 pólusú
A termék egy minizált szakaszoló biztosíték, amely 3 pólussal rendelkezik és 63 A áramot képes kezelni.