SIEMENS - DATA MANAGER SX035559 - 7KT1260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Nem
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035559
Gyártói cikkszám
7KT1260
Gyártói típuskód
7KT1260
Feszültségmérő:
Nem
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Szélesség:
70 mm
Magasság:
85 mm
Árammérő:
Nem
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Mélység:
32.7 mm
adatkezelő 7KT1260 konfiguráció és kiolvasás PC-n webböngészőn keresztül, kiolvasás webböngészőn keresztül, (PC, SmartPhone, tablet), CSV. energiaellenőrző lámpa, adatmemória Többcsatornás árammérő SENTRON 7KT PAC1200 egyfázisú és háromfázisú rendszerek e