Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DC 24V SX029645 - 3TH2040-0SB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DC 24V SX029645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Segédérintkezők száma, váltó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029645

Gyártói cikkszám

3TH2040-0SB4

Gyártói típuskód

3TH2040-0SB4

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

DC 24V