Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DC CONTACTOR, 2-POLE SX029469 - 3TC5217-0AY80-0AG8

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DC CONTACTOR, 2-POLE SX029469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 104-104 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 82 kW

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 220 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029469

Gyártói cikkszám

3TC5217-0AY80-0AG8

Gyártói típuskód

3TC5217-0AY80-0AG8

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

104-104 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

82 kW

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

220 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

DC kontaktor, 2 pólusú DC-3 és 5, 220 A Segédérintkezők 21 (2NO + 1NC) DC működés 104 V DC 3TC kontaktor DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és nagy érintkezés