Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DCM 1271 (AS-I DATA DECOUPL) SX024609 - 3RK7271-1AA30-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DCM 1271 (AS-I DATA DECOUPL) SX024609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 24-30 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 4 A

  • Redundanciaképesség - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024609

Gyártói cikkszám

3RK7271-1AA30-0AA0

Gyártói típuskód

3RK7271-1AA30-0AA0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

24-30 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

4 A

Redundanciaképesség:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

4.1 A

Kimeneti feszültség DC:

24-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

SIMATIC S7-1200, DCM 1271 Adatleválasztó modul AS-i Master CM 1243-2 IN: 24 V / 30 V DC OUT: 1x AS-interfész, 4 A Integrált túlterhelés elleni védelem integrált. földzárlat-érzékelés Jelzőérintkező SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Rugalmas a kommunikáci