SIEMENS - DECOUPLING MODULE, IP20 SX030094 - 3UF7150-1AA00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - -99999--99999 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - -99999--99999 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Nem
Tápfeszültség DC-nél - -99999--99999 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030094
Gyártói cikkszám
3UF7150-1AA00-0
Gyártói típuskód
3UF7150-1AA00-0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
-99999--99999 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
-99999--99999 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
-99999--99999 V
Csatlakozási technika típusa:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
-99999--99999 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Elektronikus kimenetek száma:
-99999
Digitális bemenetek száma:
-99999
Tápfeszültség típusa:
AC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20