SIEMENS - DELTA 1P KAPCSOLÓ BETÉT VIL CSAVAROS SX033907 - 5TA2130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033907
Gyártói cikkszám
5TA2130
Gyártói típuskód
5TA2130
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
70 mm
Beépítési mélység:
32 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
70 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
- Jelzőlámpás kapcsolók csavarozhatók
- Maximális áramerősség: 10A
- Maximális feszültség: 250V
- Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó használata
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- BE/KI, kétirányú és közbenső kapcsoló változatok
- Változatok redőny-/redőnyvezérléshez, mozgásérzékelőhöz, időzítőhöz vagy szobahőmérséklet-szabályozóhoz
- Széleskörű design lehetőségek a különböző színeknek köszönhetően
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Minőség és design a Siemens tökéletességével
Delta kapcsolókészülék betét FM
A DELTA kapcsolókészülék betét FM stílusos formáival és sokféle színével egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.