Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA 2F+P DUGALJ BETÉT 10/16A 250V CSAVAROS 4 MM2 SX034684 - 5UB1100-5B

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA 2F+P DUGALJ BETÉT 10/16A 250V CSAVAROS 4 MM2 SX034684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034684

Gyártói cikkszám

5UB1100-5B

Gyártói típuskód

5UB1100-5B

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

DELTA SCHUKO dugaszolóaljzat-betét 10/16A 250V csavaros csatlakozókkal 4 mm2 finomszálú