SIEMENS - DELTA CSATORNA BEV. FK-DOBOZ, KF IP20 SX034261 - 5TG2864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034261
Gyártói cikkszám
5TG2864
Gyártói típuskód
5TG2864
Összeállítás:
egyéb
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Igen