Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA CSILLÁR KAPCSOLÓ BETÉT CSAVAROS SX033906 - 5TA2128

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA CSILLÁR KAPCSOLÓ BETÉT CSAVAROS SX033906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - csillárkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033906

Gyártói cikkszám

5TA2128

Gyártói típuskód

5TA2128

Kapcsolási mód:

csillárkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

választható

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

70 mm

Beépítési mélység:

32 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

70 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

    Delta kapcsolókészülék betét FM

    A DELTA kapcsolókészülék betét FM egy kétkörös kapcsoló, amely stílusos formáival és sokszínű színeivel egyedi tervezési lehetőségeket kínál.

    Technikai részletek:

    • Kétkörös kapcsoló, csavarozható
    • Maximális áram: 10A
    • Maximális feszültség: 250V
    • Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó
    • 3 mm-es vakolatkompenzáció
    • Elérhető változatok: BE/KI, kétirányú, közbenső kapcsoló, nyomógombos
    • Változatok redőny-/redőnyvezérléshez, mozgásérzékelőhöz, időzítőhöz, szobahőmérséklet-szabályozóhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a tervezési lehetőségekhez
    • Esztétikus megjelenés bármely helyiségben
    • Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
    • Minőség és design a Siemens garantálásával