SIEMENS - DELTA FLACHE FK IP44 2P+F DUGALJ 3-AS SX034832 - 5UB4731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - szürke
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034832
Gyártói cikkszám
5UB4731
Gyártói típuskód
5UB4731
Kivitel:
egyéb
Szín:
szürke
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
egyéb
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Védettség: IP44
- Szín: Sötétszürke/világosszürke
- Kapacitás: 10/16A 250V
- Csatlakozó: Csavar nélküli Csatlakozókapcsokkal
- Méret: 75x201 mm
- Anyag: Törés- és ütésálló, hőre lágyuló műanyag
- Egyszerű és gyors bekötés szerszám nélkül a csavar nélküli csatlakozókkal.
- Fokozott biztonság az érintésbiztos szigetelt kioldókaroknak köszönhetően.
- Esztétikus dizájn, amely bármilyen környezetbe illeszkedik.
- Minőség és megbízhatóság a Siemens termékcsaládtól.
Delta flaeche IP44, AP Sötétszürke/világosszürke SCHUKO dugaszolóaljzat
A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsalád tetszetős kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek.