SIEMENS - DELTA FLACHE FK IP44,JELZÖFÉNY SX034019 - 5TD4780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - piros
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034019
Gyártói cikkszám
5TD4780
Gyártói típuskód
5TD4780
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
piros
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
falon kívüli
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Szín:
szürke
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Összeállítás:
teljes eszköz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Fényforrás:
glimmlámpa
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem