Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA FLACHE. FK IP44,JELZÖLÁMPA TART BÚRA FEHÉR SX034268 - 5TG4207

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA FLACHE. FK IP44,JELZÖLÁMPA TART BÚRA FEHÉR SX034268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás színe - fehér

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034268

Gyártói cikkszám

5TG4207

Gyártói típuskód

5TG4207

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Fényforrás színe:

fehér

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

0 V

Szerelési mód:

egyéb

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Összeállítás:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Fényforrás:

egyéb

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

DELTA flaeche IP44, AP) Csereablak fényjelzéshez fehér A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsaládunk tetszetős kialakítást, fokozott biztonságot és könnyű kezelhetőséget biztosít. A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsalád törés- és ütésálló, hőre